平型ヒューズセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 55142073 品番 3673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 セット内容3・5・7.5・10・15A(各1個) 計5個 質量(g)13 タイプ平型 電流(A)3・5・7.5・10・15 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約19×19×5 直径×長さ(mm)約19×19×5
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
車の電装品追加電源ヒューズや予備に

某サイトで購入にした安ものヒューズの品質があまりにひどかったので、エーモンを購入しました。見た目から違い安心して使用できます。

対象商品:
55142073
2023-06-27
用途:
海外製アンプの修理に使用

バンコク共通なヒューズで海外製のアンプに使用されている物と同一で、問題無く使用出来ました。

対象商品:
55142089
2022-03-19
用途:
車の故障時
自動車・二輪車・自転車関連業

5種類のヒューズが簡易的ですがプラパッケージに入っています。もしものために車載工具セットの中に入れておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする