SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑油
オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
55142088
品番
319544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲
ギヤ、軸受、チェーン
トラスコ品番
118-9910
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-40〜150
引火点(℃)
248
粘度
VG32
融着荷重(N)
シェル4球:1236
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
140
ベースオイル
合成油