※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
カリタ ダイヤミルN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55142228
品番
FML3701
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
硬質鋳鉄製臼歯使用
容量(g)
(最大)ホッパー/50、粉受け/60
材質
鋳鉄
寸法(mm)
174×180×245
質量(kg)
3.3
色
レッド
品名・タイプ
コーヒーミル
TKG品番
9-0906-0701
TKG品番(2017)
6-0812-0601