カーメイト
カーメイトの エンジンスターター・キーレス
カーメイトの リモコンエンジンスターター
エンジンスターター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55142544
品番
TE-W73PSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途
国産車12Vオートマチック車専用
仕様
アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合
電波法、国交省ガイドライン
電源(V)
DC12
対応
車検、補修用スペアリモコン
時間
(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)
約13
使用電池
CR2025×2個
送信電力(mW)
10
保証期間
(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命
約1年
電波到達距離(m)
(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
注意
※取付にはカーメイトスターター用車種別ハーネス(別売)が必要です。
※適合車種は、カーメイト車種別ハーネス適合表をご確認下さい。
※電波到達距離はメーカー計測によるものです。