エーモン
エーモンの 車外用品
エーモンの ルーフキャリア
OGC ラゲッジボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55142624
品番
8619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
PP
質量(kg)
2
容量(L)
46
耐荷重(kg)
単独使用時:約15、積み重ね使用時:約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
60.6×27×40.4