低背ヒューズセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 55142658 品番 3688
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 セット内容15A(2個)、20・25・30A(各1個) 計5個 質量(g)8 タイプ低背 電流(A)15・20・25・30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約11×9×4 直径×長さ(mm)約11×9×4
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
最近の車用
松田事務所 様

ここ10年位は、こちらのマイクロ ヒューズになってます。
無論 専用引き抜きクリップが無いと外れません。
ヒューズboxへ貼り付けてます。

あくまで、予備のヒューズとして、車や自宅の引出しにストックしてます。
1度使いましたが、問題なく動作出来てます。
アンペアーを間違えずに使って下さい。

自分はユーザー車検もするので、必需品です。

対象商品:
55142649
2023-07-16
用途:
乗用車

9年目の乗用車のACC用ヒューズが中途半端に切れてきて、いわば寿命のため購入。セット品になっているため全種類揃えやすくて良い。

2025-01-05
用途:
車両のメンテナンス及び予備品
建設業・工事業

使用する車両が背低ヒューズを使用しているので購入。小型化は良いのですが、ヒューズボックスも小型化したため抜き差しが困難になり指では抜けず専用工具が必要です。また、2個ずつ入っていてこの値段ならよかったのに、、、コスパは悪いと思います。

対象商品:
55142649
2022-11-10
用途:
電装のヒューズ
ヤジマワークス 様

以前、安いものを買ったところ端子のプレスとメッキの品質が不満で以来エーモンを買っています。

もちろん、品質は満足です、

対象商品:
55142658
2022-05-13
用途:
予備に
その他業種

メーカー品ですので、性能面は良いと思います。
価格がホームセンターと変わりないので、急いで必要なかたは、ホームセンターでの購入になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする