3304 ギボシ端子【メスセット】 エーモン 55142667

3304 ギボシ端子【メスセット】 エーモン 55142667
3304 ギボシ端子【メスセット】 エーモン 55142667

ギボシ端子【メスセット】

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30個)
内容量1パック(30個)注文コード55142667品番3304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
配線コードの確実な接続に。
質量(g)42タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sqセット内容端子(メス):30個/スリーブ(メス):30個
注意
オス端子はメーカー製品を使用してください。
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
電源コードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142667
2023-11-29
用途: 機械の電気配線時
農・林・水産業

車にシガーソケットとtype-C差し込み口3箇所増設し、その時に使用しました。結構使用するのでオスセットと同時購入をおすすめします。

対象商品 : 55142667
2023-02-18
用途: 自動車のDIY配線

ホームセンターや自動後退で買うと結構なお値段のため、素人DIYにちょうどいい数量と値段で納得しております。

対象商品 : 55142667
2022-08-01
用途: バイクのメンテナンス
REMサービス業

何個あっても必要なので、オスメス分けて購入出来るのは助かります。

対象商品 : 55142676
2021-11-19
用途: 日常使用
個人のお客様

古くなったギボシの交換に購入。エーモンブランドなら安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする