ギボシ端子【メスセット】

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 55142676 品番 3308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

質量(g)34 タイプメスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5〜2sq 用途配線コードの確実な接続に。
注意
オス端子はメーカー製品を使用してください。
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
電源コードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55142667
2023-11-29
用途:
機械の電気配線時
農・林・水産業

車にシガーソケットとtype-C差し込み口3箇所増設し、その時に使用しました。結構使用するのでオスセットと同時購入をおすすめします。

対象商品:
55142667
2023-02-18
用途:
自動車のDIY配線

ホームセンターや自動後退で買うと結構なお値段のため、素人DIYにちょうどいい数量と値段で納得しております。

対象商品:
55142667
2022-08-01
用途:
バイクのメンテナンス
REM 様 (サービス業)

何個あっても必要なので、オスメス分けて購入出来るのは助かります。

対象商品:
55142676
2021-11-19
用途:
日常使用
個人のお客様

古くなったギボシの交換に購入。エーモンブランドなら安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする