平型端子セット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7セット) 注文コード 55142764 品番 3312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
脱着が簡単。

使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5〜2sq 用途配線コードの確実な接続に。 質量(g)35
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
ショート防止のため、プラス電源側のコードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55142755
2024-04-10
用途:
電装品の取付に!
株式会社東城オート販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前少し安いものを使ってみたところカシメ部分が割れてしまったりと作業性の悪いものもありましたがやはりエーモンの商品は造りが良く安心して使えますね。

1人が参考にしています
対象商品:
55142746
2023-11-27
用途:
電装品の修理
運輸・通信業

確りした造りで他の電材会社の品と遜色ないです。当方使用頻度からすると20組セットがあればなお良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
55142746
2024-03-05
用途:
カーナビの設置時

安い平型端子だとカシメ部が曲がっていないのでカシメにくいが、エーモンのは的確に曲がっているので差し込みやすくカシメ易いです。

対象商品:
55142746
2023-05-31
用途:
ホーンの配線延長用
その他業種

ホーンを取付けた際、配線の延長取り回しのため購入。オス、メス端子にスリーブも付属しているので、別購入する物が無く重宝します。

対象商品:
55142746
2024-01-11
用途:
いつもの
サービス業

これもいつも使用している商品ですので良い商品です。

対象商品:
55142755
2023-08-14
用途:
オーディオスピーカーの差し替えや場所ごとの延長に相当数使用してます。
総合便利業 様 (その他業種)

使用感便利さがとても良いのでつい使いすぎてしまいます。

対象商品:
55142746
2023-01-25
用途:
愛車のメンテナンス
卸売・小売業

手持ち在庫がなくなりましたので購入しました。メーカー品なので安心して使用できます。

対象商品:
55142746
2021-11-14
用途:
自動車DIYメンテ

スピーカ端子の接続に利用
結線にはギボシやターミナル端子を使うことが多いので、上記以外の用途ではあまり使用しないかも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする