平型端子【メスセット】

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30セット) 注文コード 55142773 品番 3311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

セット内容端子(メス):30個/スリーブ(メス):30個 用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g)46 タイプ平型/メスセット 端子の種類250型 端子種別平型 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5〜2sq
注意
オス端子はメーカー製品を使用してください。
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
ショート防止のため、プラス電源側のコードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
車の社外スピーカー取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード 55142789 品番 3314
社外スピーカーのプラスマイナス端子に適合するサイズのメスだけのギボシセットです。
綺麗にカシメ易いので確実に結線できます。
スリーブはついていますが防水ではありませんから、接点グリス等を併用して腐食防止してあげると尚良いですよ(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
55142773
2021-02-10
用途:
農機整備作業

ハーネスのつなぎ替えでギボシを平端子に変えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする