エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用圧着端子
エーモンの 車用ギボシ端子.スリーブセット
平型端子【オスセット】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55142798
品番
3313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
質量(g)
16
タイプ
オスセット
端子種別
110型・187型
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5〜1.25sq