クワ型端子

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 55142807 品番 3315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

セット内容スリーブ:10個/端子:10個 用途ボディアースへの配線接続に。 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g)17 タイプクワ型 端子種別クワ型 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 サイズ(Φmm)4 適合電線サイズAV(S)0.5〜2sq
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55142816
2024-06-10
用途:
車輛のアース処理
株式会社カザミフーズ 様 (製造業)

エーモン工業の定番商品なので長年、安心して使用しています。

対象商品:
55142816
2023-06-25
用途:
車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしています。すぐに発送してもらえるので助かっています。

対象商品:
55142816
2022-01-14
用途:
配線作業

素材の強度が丁度良く設計されており,カシメによりしっかり密着してくれます.安価で品質の良い商品です.

対象商品:
55142816
2022-05-22
用途:
バッテリーへの接続
奥の細道ドットコム 様 (卸売・小売業)

クワ型だけ入っているが、できれば丸型とセットがほしかった。探せなかっただけでしょうか?

対象商品:
55142816
2021-12-01
用途:
電圧計取り付け用

電圧計の配線が長過ぎたため、途中で切断して端子を付け直しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする