3316 クワ型端子 エーモン 55142816

3316 クワ型端子 エーモン 55142816
3316 クワ型端子 エーモン 55142816

クワ型端子

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
内容量1パック(8個)注文コード55142816品番3316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

用途
ボディアースへの配線接続に。
セット内容スリーブ:8個/端子:8個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)17タイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下サイズ(Φmm)6適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142816
2024-06-10
用途: 車輛のアース処理
株式会社カザミフーズ製造業

エーモン工業の定番商品なので長年、安心して使用しています。

対象商品 : 55142816
2023-06-25
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしています。すぐに発送してもらえるので助かっています。

対象商品 : 55142816
2022-01-14
用途: 配線作業

素材の強度が丁度良く設計されており,カシメによりしっかり密着してくれます.安価で品質の良い商品です.

対象商品 : 55142816
2022-05-22
用途: バッテリーへの接続
奥の細道ドットコム卸売・小売業

クワ型だけ入っているが、できれば丸型とセットがほしかった。探せなかっただけでしょうか?

対象商品 : 55142816
2021-12-01
用途: 電圧計取り付け用

電圧計の配線が長過ぎたため、途中で切断して端子を付け直しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする