エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用圧着端子
エーモンの 自動車用丸型端子
丸型圧着端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
55142843
品番
3323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途
バッテリーからの電源取出しに。
材質
端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
19
タイプ
丸型圧着
端子種別
丸型圧着
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
サイズ(Φmm)
6
適合電線サイズ
AV(S)1.25〜2sq
注意
防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。