接続コネクター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 55142913 品番 3328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

プライヤーではさむだけで取り付けできる。
単一コネクターでオス・メス接続が可能。
被覆取り不要。
脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。

質量(g)18 使用可能電力【AV(S)0.2〜0.3sq】⇒DC12V車:24W以下、DC24V車:48W以下、【AV(S)0.5sq】⇒DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下 適合電線サイズAV(S)0.2〜0.3sq、AV(S)0.5sq 用途複数のコネクターを連結できる。
注意
防水仕様ではありません。
再使用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
同じ形状のものが入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
ソーラーライトの改造 バッテリーx2

結合がしっかりしていて簡単だしコンパクト
ソケット無しも有って直結にも重宝しています

対象商品:
55142913
2023-01-10
用途:
電装品装着時
ROOT 811 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取付もし易く、施工後も取り外しが容易で非常に使いやすい。のちに取り外しが必要な箇所の施工にはオススメの部品です。

対象商品:
55142913
2022-11-21
用途:
結線作業
久保 技研 様

プラ素材でちゃちな感じだが、意外と大丈夫
取り外しを頻繁にすると爪の部分の破損しないか気になる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする