カーメイト
カーメイトの ボディー用
カーメイトの カーコーティング/ワックス
カーメイトの コーティング剤
カメラレンズコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55143007
品番
C108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。
塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途
自動車用カメラレンズの水滴付着防止
成分
シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容
コーティング液、クロス
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
8mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁。
※吸入飲用不可。
※保管の際は、子供の手の届く所、直射日光の当たる所、温度が40℃以上の所(トランク等)、凍結する所には置かない。
※容器は密栓し、液もれを防ぐため立てた状態で保管する。
※廃棄の際は中身を使い切ってから廃棄する。