丸型端子

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 55143035 品番 3321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

アースケーブルの取り付けに。

適合電線サイズAV(S)0.5〜2sq 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 サイズ(Φmm)10 質量(g)15 タイプ丸型 端子種別丸型 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC セット内容スリーブ:4個/ 端子:4個 用途バッテリーからの電源取出しに。
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
車輛のアース用端子として

時々車輛アース不良で電気関係の不具合が起きるので古い車両はよく端子が腐食していることが多いので、交換用で購入、商品自他は何の問題もなく使えます。

2025-03-22
用途:
電源取りに。

バッテリーからの電源取りに使用しました。素材やサイズも丁度良いと思いました。

対象商品:
55143017
2024-02-02
用途:
車の修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品:
55143017
2022-12-30
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

多過ぎず少なすぎずでちょうどいい、値段もお手頃で助かります

対象商品:
55143017
2022-10-07
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。よく使うので、すぐ注文ができて助かっています。

対象商品:
55143017
2020-09-19
用途:
自動車の電気配線の為
製造業

エーモン社製品なので間違いないです。
アースをボディのM6から取るために使用します。
0.5~1.25sq対応というのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする