曜日別特売
3344 防水ギボシ端子セット エーモン 55143053

3344 防水ギボシ端子セット エーモン 55143053
3344 防水ギボシ端子セット エーモン 55143053
3344 防水ギボシ端子セット エーモン 55143053
3344 防水ギボシ端子セット エーモン 55143053
3344 防水ギボシ端子セット エーモン 55143053

防水ギボシ端子セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線サイズAV(S)1.25~2sq
内容量1パック(5セット)注文コード55143053品番3344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。

用途
車外での確実な配線接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)1.25~2sq
セット内容
端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
ギボシ端子
特性
防水
防水性
IPX3相当
注意
溶剤や油の種類により製品に割れや溶解が生じる場合があります。
絶縁・防水のため、必ず付属のスリーブを使用してください。
電源側には必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143053
2024-03-12
用途: フォグランプの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

これはいい。しっかり防水してくれそう。普通のギボシ端子とは違い、満足品。

対象商品 : 55143053
2023-02-16
用途: 車両の電装品

今まではホームセンターで細いタイプを買っていたが太いタイプがあることは知らなかった。扱っていた唯一のホームセンターも無くなってしまい、こちらで探してみたら両タイプの取り扱いがあったので太いほうを購入した。さっそく補助灯に使用した。被覆サイズはAV電線が対象となっているので、芯線の太さに注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする