電源分岐ハーネス【ギボシ端子】

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード55143087 品番3350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電源の分岐に。 適合ギボシ セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)22 タイプギボシ 端子種別ギボシ 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
注意
接続にはギボシ端子を使用してください。
電源側コードの容量内で分岐してください。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55143087
2024-12-23
用途:
電源の分岐に便利です。
その他業種

電源分岐に良く使っていますが、便利です。2個セットが標準見たいですが、数が多いセットがあっても良いかなと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
55143087
2024-03-08
用途:
ヒューズボックスからの電源分岐
建設業・工事業

ヒューズボックスからの電源を取出した時に将来増設用として使いました。

対象商品:
55143087
2023-07-09
用途:
旧車のレストア作業時
サービス業

思っていた以上に材質がしっかりしていました。ただ、私の使用方法では、メス端子のスリーブを移動するので、もう2〜3cmコードの長さがあると助かります。

対象商品:
55143087
2023-06-26
用途:
バイクのメンテナンス
ハクゲイ社 様

よく見たら自分でも簡単に作れる。赤い物もほしいですね。

対象商品:
55143087
2022-04-29
用途:
車のホーンをWホーンにするのため
農・林・水産業

自分でも作れるがこの商品の方が仕上がりが綺麗、便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする