エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用圧着端子
エーモンの 車用ギボシ端子.スリーブセット
電源分岐ハーネス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
55143096
品番
3351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途
電源の分岐に。
適合
平型
セット内容
平型端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
平型
端子の種類
250型
端子種別
平型
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
注意
接続には平型端子(250型)を使用してください。
電源側コードの容量内で分岐してください。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。