3354 カプラー用端子セット【250型】 エーモン 55143105

3354 カプラー用端子セット【250型】 エーモン 55143105
3354 カプラー用端子セット【250型】 エーモン 55143105

カプラー用端子セット【250型】

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55143105品番3354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143105
2022-10-24
用途: 原付バイクのレストア

原付バイクの12v化に際してカプラー内の端子の差し替えが発生しました。端子抜きで外して新しい端子を入れてカプラーを変更します。

対象商品 : 55143105
2022-08-19
用途: メンテナンス

カプラ配線のやり直す際に必要ですので購入しました。
単価が安いものは数量が多すぎ購入できません。
価格と数量のバランスで妥協しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする