3651 管ヒューズ エーモン 55143114

3651 管ヒューズ エーモン 55143114
3651 管ヒューズ エーモン 55143114

管ヒューズ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)1
内容量1パック(5本)注文コード55143114品番3651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

口金部にアンペア数を表示。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ電流(A)1直径×長さ(mm)約Φ6.4×30セット内容1A×5本入使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: トラクターの配線

トラクターのエアコンが壊れて、高年式なので部品がなく修理できないので扇風機を付けるために配線した。ガラス管入りヒューズは生産されていないかと思っていたらあったので助かった。

対象商品 : 55143148
2025-06-04
用途: ドライブレコーダーのヒューズ交換
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

動かないドライブレコーダーを調べたらヒューズが切れてました。こちらに変えたら何事もなく動きました。普通に使えます。

2025-08-04
用途: fuse交換

ホームセンターに行ってもなかなかなくて、探す時に困ることがある。モノタロウにはいつもあるので便利。

対象商品 : 55143175
2025-04-30
用途: 整備
運輸・通信業

会社にある車が古いので使っています。いつまでガラスのヒューズが売っているか心配です

対象商品 : 55143139
2024-06-13
用途: バイク整備作業
製造業

バッテリー充電器のヒューズとして使用。ついうっかり、シュートさせますとすぐ切れますので即日発送頂き感謝しております。

対象商品 : 55143157
2024-05-15
用途: 古い車の電装品メンテナンス
セキトラオートサービス

ヒューズの古いタイプだとなかなか街中で手に入らないので、モノタロウで購入できるのは助かります。
頼りになります、モノタロウ!

対象商品 : 55143114
2024-01-30
用途: 電装品

なかなか1Aの管ヒューズはホームセンターでも入手が困難になりつつあります。
5個入りなのでこれぐらいがちょうどいいです。

対象商品 : 55143139
2023-12-14
用途: バイクのETC取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがエーモン製で何の問題もなく使用出来ています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする