平型ヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55143245 品番 3671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
電流(A)20×5個入 サイズ(mm)約19×19×5 質量(g)13 タイプ平型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
バイクのリフレッシュ 定番の商品
丸野モータース有限会社 様

古くなり接点の腐食したヒューズの交換に使用。安定、安心のエーモン

対象商品:
55143236
2025-03-08
用途:
古い車のヒューズ総入替え
その他業種

長らく交換しず全て15Aヒューズの総入替えしました。 
交換したからって何も変わらないですが今後電装系トラブルの為に。予備も含めてお安く購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする