ミニ管ヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 55143297 品番 3664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

口金部にアンペア数を表示。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

電流(A)10 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20 質量(g)11 タイプミニ管 サイズ(mm)約Φ5.2×20 使用可能電力DC12V車/DC24V車 セット内容10A×5本入 用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55143288
2022-10-12
用途:
車輌に取付の電装品のヒューズ交換
運輸・通信業

自家の車輌に取付の電装品についているヒューズの交換に使用しました。切れたわけではないですが定期的に交換しています。予防メンテナンスです。新品に変えれば交換後は違います。

対象商品:
55143297
2022-10-14
用途:
ヒューズ切れ対策
アテック 様

このままで良いです。送料が気になりますが、
あると便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする