エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの ヒューズ
エーモンの 管ヒューズ
ミニ管ヒューズセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
55143306
品番
3665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
口金部にアンペア数を表示。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
セット内容
0.5・2A(各2本)、1A(1本) 計5本
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ5.2×20
電流(A)
0.5・1・2
用途
自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。