ミニ平型ヒューズセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 55143333 品番 3682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ヒューズ上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

セット内容15A × 2個 20A × 1個 25A × 1個 30A × 1個計5個入 質量(g)9 タイプミニ平型 電流(A)15×2個、20×1個、25×1個、30×1個/計5個入 サイズ(mm)約11×16×4 用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55143324
2023-02-04
用途:
ヒューズの予備に

いつ使うかわからないけど、いざとゆうときの予備にいいかなと値段も手ごろなので買いました。使ってないので性能はわからないけどエーモンなので大丈夫でしょう

対象商品:
55143333
2022-10-27
用途:
バイクや車の整備に

車の修理に使用しました。
ごく普通のヒューズで、問題ありません。
余ったヒューズは万が一のために車に積んでおきます。

対象商品:
55143333
2022-09-25
用途:
クルマメンテナンス

有名部品メーカーなので心配はないでしょう
25Aがあってよかったです

対象商品:
55143333
2022-04-11
用途:
自動車メンテナンス
卸売・小売業

ヒューズが切れていたわけではないので予備整備として気分的な満足感を得ました。定価より若干安価に買えるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする