エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの ヒューズ
エーモンの 管ヒューズ
低背ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
55143376
品番
3686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ヒューズ上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
平型ヒューズ 低背
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
色
黄
電流(A)
20
用途
自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
セット内容
20A×5個入
質量(g)
8
タイプ
低背
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約11×9×4
直径×長さ(mm)
約11×9×4
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品を取り付ける場合は、電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。