エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用圧着端子
エーモンの 自動車用カプラ
カプラー用端子セット【110型】
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55143428
品番
3353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
質量(g)
11
タイプ
110型 メス
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5〜1.25sq