曜日別特売

ローラーベア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(受座)SPCC注文コード55143454品番RP-30-5
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。
自由度を規制させたい場合などにおすすめです。
また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。
下向き・横向きでも使用可能です。

許容荷重(kg)10質量(g)111材質(ローラー部)ポリアセタール材質(軸)SUS304材質(カバー)SPCC材質(受座)SPCC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする