BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の マリン/ボート用品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 燃料タンク
ステンレスタンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
55143489
品番
50A0052
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
質量(kg)
2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×255×200
板厚(mm)
0.8
注意
※ステンレスタンクの表面に若干の凹みのような歪みがありますが、製品加工時に発生する歪みのため、製品不良ではありません。製品の性質上、問題はありません。