軽量型フレアツール

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55144233 品番700-FNPA
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。

トラスコ品番836-8112 質量(g)700 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45

商品説明動画

軽量フレアツール 700-FNPA
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55144233
2017-11-10
用途:
エアコンの配管

デザインも色も重さもgood!!
軽量型と言うことでもう少し軽くなったのかと期待しましたが(笑)
でも気に入りました。

対象商品:
55144233
2017-11-21
用途:
空調工事
建設業・工事業

想像以上に軽いがゲージバーの開閉があり得ないくらい固過ぎる。
この商品が元々そうなのか不明だが作業性は最悪。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする