BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの フレアリングツール
フレアツール(オールインワン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55144267
品番
800-FD3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番
852-0688
質量(kg)
1.5
タイプ
ミリ
本体質量(kg)
1.69
適合サイズ
6、8、10、15、16mm
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
37
注意
●空調工事用フレアツールとは仕様が異なりますのでご注意下さい。
●インパクトドライバーは使用しないで下さい。