曜日別特売
BB-210HD デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズ 55144337

デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55144337品番BB-210HD
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号

電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする