ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16本) 注文コード 55144399 品番 10179107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!
組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!
豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!
さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!

用途木材用 材質ステンレス(SUSXM7) 長さL(mm)20 表面処理塗装(頭部) 頭部形状皿頭 ビット十字 ♯1 頭径D(Φmm)5.4 呼び径d(mm)2.7
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55144329
2021-12-15
用途:
外部に使う白い塩ビ材を取り付けるとき留めるビスが見えてしまう場合に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

ホームセンターで色のついているステンレスのビスが売っていないので事前に用意する意味で買い置きした、いろんな色があるのでサッシの再取付の場合に似た色を頼むような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする