BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 電動工具 本体
BBKテクノロジーズの 切断/曲げ
BBKテクノロジーズの ベンダー
電動ベンダーセット(7/8 1 1-1/8)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55144434
品番
EB113E
参考基準価格(税別)
¥566,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
適合
なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)
セット内容
本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース
電源
100V 50Hz/60Hz 1000W
本体質量(kg)
8.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×210
曲げ角度
180°まで
曲半径R
4D(銅管直径の4倍)