BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 空調配管用計測器
BBKテクノロジーズの リークテスター
ガス漏れ検知器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55144592
品番
LS-U
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
対応冷媒種別
R410A、R404A、R407C、R22、R32
付属品
フィルター、ハードケース
質量(g)
500
電源
単2アルカリ×3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
254×59×51
感度
3/g(High)
検知方式
半導体センサー
換気方式
(ガス)自動吸引式
プローブ長(mm)
380×6.4