BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 空調配管用計測器
BBKテクノロジーズの リークテスター
ガス漏れ検知器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55144608
品番
LS-3000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
付属品
予備センサー、ハードケース
質量(g)
500
電源
単2アルカリ×3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
254×59×51
感度
3g/年(R410A、R407C、R134a)、2g/年(R22)
検知方式
半導体センサー
換気方式
(ガス)自動吸引式
プローブ長(mm)
35.6×6.4