画像準備中

ファームユニバーサル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード55145037 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

清浄性、極圧性、油圧性能及び湿式ブレーキ特性に優れており、各種農業機械の全ての潤滑個所にご使用いただけます。
四季を通じてご使用頂けるだけでなく、寒冷時の始動性にも優れており燃費も向上します。
優れた酸化安定性を有しており、エンジンを始め高温になる部位で使用されても劣化が少なく安定した潤滑を行います。
湿式ブレーキ特性に優れているので、ブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。
防錆性に優れており、農閉期の農業格納時にも錆発生を防止します。

密度(g/cm3 at15℃)0.883 引火点(℃)218 流動点(℃)-42.5 動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、10.6(100℃) 粘度指数146 酸価(mgKOH/g)4.2 用途各種農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧 駆動装置トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
※お届け時不在の場合、キャンセルさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする