※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 55145248 品番 00046597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 働き長さ(mm)4.3 用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 適合板厚(mm)1.2〜2.3 ビットH型(十字No.2) 頭径D(Φmm)8.2 刃先(mm)5.0 アズワン品番64-8318-97 頭高さH(mm)2.6 呼び径d(mm)4.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする