00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363
00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363
00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363
00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363
00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363
00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363
00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363
00046609 YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145363

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
長さL(mm)50
働き長さ(mm)39.5
内容量1箱(100本)注文コード55145363品番00046609
参考基準価格(税別)¥3,902販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭長さL(mm)50表面処理ファインパシべート働き長さ(mm)39.5適合板厚(mm)1.6~3.2ビットH型(十字No.2)頭径D(Φmm)9.1刃先(mm)7.0アズワン品番64-8319-10頭高さH(mm)2.8呼び径d(mm)4.8
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする