YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150本) 長さL(mm)19 注文コード55145433 品番00046616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さL・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。

材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 呼び径d(mm)6.0 長さL(mm)19 頭径D(Φmm)12.9 頭部形状六角頭 ビット二面幅10.0mm 頭高さH(mm)6.3 適合板厚(mm)1.6〜3.2 働き長さ(mm)7.0 刃先(mm)8.0 用途薄鉄板とC形鋼の接合などに アズワン品番64-8319-17
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする