ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
55145555
品番
00046589
参考基準価格(税別)
¥2,622
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質
鉄(SWCH18A)
長さL(mm)
45
働き長さ(mm)
36.5
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿頭
ビット
十字No.2
頭径D(Φmm)
7.8
刃先(mm)
5.0
頭高さH(mm)
2.6
呼び径d(mm)
4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。