曜日別特売
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729

※黒っぽく見えますが、ステンレス色の商品です。

00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729
00046638 YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145729

YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(250本)
長さL(mm)25
内容量1箱(250本)注文コード55145729品番00046638
参考基準価格(税別)¥6,114販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート呼び径d(mm)4.0長さL(mm)25頭径D(Φmm)10.8頭部形状シンワッシャービット十字No.2頭高さH(mm)2.3適合板厚(mm)1.6~3.2働き長さ(mm)16.3刃先(mm)5.0
注意
※商品画像は黒っぽく見えますが、ステンレス色の商品です。
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55145695
2022-04-16
用途: 黒い下地に使用するはずが
明成通信株式会社建設業・工事業

色が黒にみえますが、普通にSUSのシルバーです。
写真表示が違いますが返品も効かないようです。
使い道がなく捨てるだけになりました
皆さん、気を付けて

1が参考にしています
対象商品 : 55145713
2021-11-20
用途: 色が違う
建設業・工事業

写真では、色が黒っぽく見えたため購入に至ったが、「ステンレス ジャックポイント モドトラス」などと同じ色。
掲示している写真が紛らわしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする