※黒っぽく見えますが、ステンレス色の商品です。

YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 55145738 品番 00046639
参考基準価格(税別)¥6,912 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。

材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 呼び径d(mm)5.0 長さL(mm)22 頭径D(Φmm)11.8 頭部形状シンワッシャー ビット十字No.2 頭高さH(mm)3.2 適合板厚(mm)1.6〜3.2 働き長さ(mm)11.7 刃先(mm)7.0 用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
注意
※商品画像は黒っぽく見えますが、ステンレス色の商品です。
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55145695
2022-04-16
用途:
黒い下地に使用するはずが
明成通信株式会社 様 (建設業・工事業)

色が黒にみえますが、普通にSUSのシルバーです。
写真表示が違いますが返品も効かないようです。

使い道がなく捨てるだけになりました
皆さん、気を付けて

1人が参考にしています
対象商品:
55145713
2021-11-20
用途:
色が違う
建設業・工事業

写真では、色が黒っぽく見えたため購入に至ったが、「ステンレス ジャックポイント モドトラス」などと同じ色。
掲示している写真が紛らわしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする