00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783

 

00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783
00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783
00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783
00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783
00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783
00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783
00046644 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55145783

YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250本)
長さL(mm)32
内容量1箱(250本)注文コード55145783品番00046644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。

用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)32働き長さ(mm)18.5適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする