ステーションはんだこて FX-888DX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55172025 品番FX888DX-81BY
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性
豊富なカラーバリエーション
95Wはんだこてが接続可能(オプション)

仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50〜480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200〜480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
修理・交換作業
製造業

部品交換作業の細かい修正にとても使い易いため助かります。製品の梱包も傷や箱潰れがなかったため、安心して使用開始できました。ご対応頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする