HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
はんだこて FX-888DX こて部こて台なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55172059
品番
FX888DX-811BY
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性
豊富なカラーバリエーション
95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様
付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)
100、65(26V)
出力
ステーション部:AC 26V
電源
AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(設定)50〜480
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
±1 (無負荷時)(200〜480℃の間で設定時)
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応