HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
はんだこて部 FX-8806
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55172077
品番
FX8806-81
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パワーが必要なはんだ付けに最適
コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて
はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様
付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容
こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書
全長(mm)
207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)
95(26V)
温度範囲(℃)
(設定)50〜480
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
RoHS指令(10物質対応)
対応