はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55172086 品番FX8806-811
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パワーが必要なはんだ付けに最適
コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて
はんだこて FX-888DXに接続して使用

仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50〜480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする