FX600D-81 はんだこて FX-600D HAKKO(白光) 55172095

はんだこて FX-600D

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
プラグ形状2極接地型プラグ
内容量1台注文コード55172095品番FX600D-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用
温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)
握りやすいグリップ設計
こて先は44種類から用途に合わせて選択可能
スリープ機能を搭載

仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 3Dプリント品へのナット埋め込み

他にFX-951を所有していて、ナット埋め込みにも使用していましたが、
社外品のナット埋め込み用の先端チップが使用できないため、対応しているFX-600系の本品を購入しました
専用チップが使用できると熱伝導が良くなり埋め込み作業がスムーズになりました
特にM8などの大きいサイズで違いが顕著です
温度設定ダイヤルの動きが怪しいので☆-1です

対象商品 : 55172104
2024-03-05
用途: 電子機器メンテナンス

FX600を長年愛用していて特に不満もなかったのですが、友人がグットPX-280を使用していたのを少し羨ましく思っていたところ、遂にハッコーからもデジタル温調こての発売と聞いて、居ても立っても居られなくなり購入しました。
温度上昇も早く使用感もFX600と変わらず使いやすいはんだこてです。
FX600では別売りだったキャップも付属しており、やはり温度状態がデジタル表示で目視できる安心感は格別ですね。
FX600同様長く活躍してくれることでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする